HM390 ETP D1.00-3-W.75-10 90° endefræsere med HM390 TPKT 1003 trekantede platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106999
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106999
EAN/GTIN 7291075317206
Producentnummer 3106999
L-nummer L23980 2870

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæremaksimum (CICT) 3, skæredybde maksimum (APMX) 0,315″, fløjtantal (NOF) 3, samlet længde (AAL) 3,38″, Shank type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,315″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 2,364″
  • Hovedlængde (venstre): 1,35″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • Samlet længde (OAL): 3,38″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2,9 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven