HM390 FTC D1.50-06-.50-07 90° planfræsere med HM390 TCKT 0703 trekantede platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106943
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106943
EAN/GTIN 7291075331479
Producentnummer 3106943
L-nummer L23980 1688

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1/2″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/2″, skæring element Count (CICT) 6, Hub diameter ″ (DHUB) 1,38 ″ samlet længde (OAL) 1-1/4

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,2″
  • Navdiameter (DHUB): 1,38″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
  • Samlet længde (OAL): 1-1/4″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven