HM390 ETC D.625-2W.625-07 90° endefræsere med HM390 TCKT 0703 trekantede platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106936
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106936
EAN/GTIN 7291075327618
Producentnummer 3106936
L-nummer L23980 2790

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutningsdiameter Maskinside (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC/DCX) 5/8″, skæremaksimum (CICT) 2, skæredybde maksimum (APMX) 0,2″, fløjttælling (NOF) 2, samlet længde (AAL) 3″ ,Shank type Weldon type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Skærediameter (DC/DCX): 5/8″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,2″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 2,047″
  • Hovedlængde (venstre): 1″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
  • Samlet længde (OAL): 3″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,9 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven