Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, diameter (DC/DCX) 19,7 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 2,7 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 60 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
- Interfaces funktioner M16
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 19,7 mm
- Diameter (DC/DCX) 19,7 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 2,7 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 24 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Funktionel længde (LF) 35 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 070515HP
- Samlet længde (OAL) 60 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
- Justeringsvinkel (KAPR) 30 grader
- Drejningsmoment (TQ) 4,8 nxm