HM390 FTD D100-8-31.75-15 90° planfræsere til HM390 TDKT 1505-Trigon-platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106778
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106778
EAN/GTIN 7291075313222
Producentnummer 3106778
L-nummer L23980 112

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan-, hjørnefræser med WSP, sædediameter, maskinside (DCONMS) 31,75 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, antal skærende legemer (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 80 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 31,75 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærelængde maks. (APMX) 13 mm
  • Navdiameter (DHUB) 80 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven