HM390 FTC D032-05-16-07 90° planfræsere til HM390 TCKT 0703 Trigon vendeskær med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106710
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106710
EAN/GTIN 7291075331424
Producentnummer 3106710
L-nummer L23980 1241

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal fræsekroppe (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 30,4 mm, total længde (OAL) 35 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 30,4 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Samlet længde (OAL) 35 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven