Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 5 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 85 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Funktionel længde (LF) 60 mm
- Hovedlængde (LH) 30 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
- Samlet længde (OAL) 85 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 1,4 grader
- Weldonaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader