IQ845 ESYD1.25-5W1.25-R05 50° endefræsere med firkantede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3106695
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DOVEIQMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106695
EAN/GTIN 7291075355710
Producentnummer 3106695
L-nummer L23980 2164

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæremaksimum (CICT) 5, skæredybde maksimum (APMX) 0,1″, fløjttælling (NOF) 5, samlet længde (OAL) 4″ skaft type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,48″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,1″
  • Fløjtetælling (NOF): 5
  • Funktionel længde (LF): 2,859″
  • Hovedlængde (venstre): 1″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN ML.
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 50 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven