IQ845 ESYD1.00-4W1.00-R05 50° endefræsere med firkantede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3106694
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DOVEIQMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106694
EAN/GTIN 7291075355703
Producentnummer 3106694
L-nummer L23980 3096

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutningsdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæredybde (CICT) 4, skæredybde maksimum (APMX) 0,1″, fløjtantal (NOF) 4, samlet længde (AAL) 3-1/2″, Shank type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,22″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,1″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionel længde (LF): 2,359″
  • Hovedlængde (venstre): 1″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN ML.
  • Samlet længde (OAL): 3-1/2″
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 50 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven