IQ845 ESYD0.62-3W0.75-R05 50° endefræsere med firkantede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3106692
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie DOVEIQMILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106692
    EAN/GTIN 7291075355680
    Producentnummer 3106692
    L-nummer L23980 2134

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 0,62″, skæredybde (CICT) 3, skæredybde maksimum (APMX) 0,1″, fløjtantal (NOF) 3, samlet længde (OAL) 3-1/4, Shank type Weldon, Shank type Weldon

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
    • Skærediameter (DC): 0,62″
    • Skærediameter (DC/DCX): 0,62″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,84″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 3
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,1″
    • Fløjtetælling (NOF): 3
    • Funktionel længde (LF): 2,234″
    • Hovedlængde (venstre): 1″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN ML.
    • Samlet længde (OAL): 3-1/4″
    • Skafttype: Weldon
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 50 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven