IQ845 FSY D063-11-22-R05 50° planfræsere til firkantede platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3106685
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DOVEIQMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106685
EAN/GTIN 7291075355536
Producentnummer 3106685
L-nummer L23980 1179

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 68,8 mm, antal skær (CICT) 11, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 68,8 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 68,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 11
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 50 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven