Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 5, maks. skærlængde (APMX) 2,6 mm, antal skær (NOF) 5, totallængde (OAL) 100 mm, skaft Weldon, skaft Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Skærediameter (DC) 32 mm
- Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 37,7 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 5
- Skærelængde maks. (APMX) 2,6 mm
- Antal skærekanter (NOF) 5
- Funktionel længde (LF) 64 mm
- Hovedlængde (LH) 26 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
- Samlet længde (OAL) 100 mm
- Weldonaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 50 grader