Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 3, skærlængde maks. (APMX) 2,6 mm, antal skær (NOF) 3, totallængde (OAL) 95 mm, skaft Weldon, skaft Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
- Skærediameter (DC) 25 mm
- Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 30,6 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 2,6 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Funktionel længde (LF) 63 mm
- Hovedlængde (LH) 26 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
- Samlet længde (OAL) 95 mm
- Weldonaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 50 grader