IQ845 ESY D020-03-W20-R05 50° skaftfræsere til firkantede platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3106673
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DOVEIQMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106673
EAN/GTIN 7291075355550
Producentnummer 3106673
L-nummer L23980 2537

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 2,6 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 90 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 65 mm
  • Hovedlængde (LH) 26 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 50 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven