Beskrivelse:
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret
Krop:
Mål: H 985 x B 775 x D 475 mm
Hylde af ABS plast med 3 rum til små dele, 2 kassehylder, 8 hylder til skruetrækkere
Let at manøvrere og styre takket være mobilt styretøj
Sidepaneler med 10 x 38 mm Euro-huller til fastgørelse af kroge og værktøj
Sikkerhed takket være hælbeskyttelse til personer
Skuffer:
Central låsning med cylinderlås
Kuglelagrede føringsskinner
Kan tilpasses med længde- og tværinddelere (fås også enkeltvis)
Støttekapacitet pr. skuffe 40 kg, nederste tunge skuffe 60 kg
GEDORE tungt chassis:
Samlet statisk bæreevne: 900 kg / dynamisk: 650 kg
2 GEDORE heavy-duty hjul med rullelejer (faste hjul Ø 200 mm)
2 GEDORE letløbende hjul med kuglelejer (drejelige hjul Ø 125 mm), begge med totalbremser
GEDORE akseldesign sikrer jævn kørsel, manøvredygtighed og retningsstabilitet selv ved maksimal belastning
Optioner:
Kan udvides efter behov med GEDORE værktøjsmoduler (nr. 1500 ES/1500 CT eller 2005 CT)
Tilføjes efter behov med GEDORE værktøjskasser, bagpaneler og værktøjsholdere.
Egenskab:
- Antal skuffer: 7
- Opbevaring: Værktøjsvogn
- Total bredde [mm]: 775 mm
- Total højde [mm]: 985 mm
- Total længde [mm]: 475 mm
- Indhold (antal stk.): 177 stk.
- Indhold til sæt: 1993 U-201990-31990-51990-10D 19 10D 19 12D 19 12D 19 13D 19 15D 19 16D 19 17D 19 17D 19 18D 19 19 19 19 19 22D 19 24D 19 27D 19 27D 19 30D 19 32IN 19 5IN 19 6IN 19 7IN 19 7IN 19 8IN 19 8IN 19 9IN 19 9IN 19 10IN 19 10IN 19 12IN 19 12IN 19 14IN 19 17IN 19 17IN 19 19666-. U-201990 M1 B 81 B 101 B 111 B 111 B 121 B 121 B 131 B 141 B 141 B 151 B 161 B 161 B 171 B 171 B 181 B 191 B 211 B 211 B 221 B 241 B 271 B 271 B 301 B 32666-0422150 42150 5, 52150 6,52150 82160 PH 12160 PH 2142 10 TL8133-200 JC8314-180 JC4615 34 E-500316 DDT 2142-06SB 6952-001102 LGMH990007GTT B7CMO990035
- Materiale: Stålplade