HOE D1.25-03-W1.25-R06 Pindfræsere med ottekantede, firkantede og runde skær

Art.-nr.: 3106606
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIOCTO
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106606
EAN/GTIN 7291075345711
Producentnummer 3106606
L-nummer L23980 1794

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1 3-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæremaksimum (CICT) 0,217″, samlet længde (AAL) 4,05, skaft type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,15″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,62″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,217″
  • Funktionel længde (LF): 2,859″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Samlet længde (OAL): 4,05″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5,9 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 42 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven