OEMT 060405AER-76 IC330 Oktogonal platter til generel bearbejdning

Art.-nr.: 5606591
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
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
Serie HELIOCTO
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606591
EAN/GTIN 7291075062083
Producentnummer 5606591
L-nummer L23910 234

Betegnelse

Beskrivning:

Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 2.5 mm, Insert Thickness (S) 4.74 mm

Kännetecken:

  • Corner Radius (RE) 0.5 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 2.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 135 Degrees
  • Insert Thickness (S) 4.74 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 8

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven