HM390 ETP D40-5-C32-10 90° endefræser til HM390 TPKT 1003 Trigon platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106421
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106421
EAN/GTIN 7291075313970
Producentnummer 3106421
L-nummer L23980 1707

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skær (CICT) 5, maks. skærlængde (APMX) 8 mm, antal skær (NOF) 5, samlet længde (OAL) 130 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Funktionel længde (LF) 130 mm
  • Hovedlængde (LH) 30 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,6 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven