Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, sædediameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skær (CICT) 5, maks. skærekantlængde (APMX) 8 mm, antal skær (NOF) 5, samlet længde (OAL) 110 mm, sædeskaft Weldon, sædeskaft Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 40 mm
- Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 5
- Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
- Antal skærekanter (NOF) 5
- Funktionel længde (LF) 74 mm
- Hovedlængde (LH) 30 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
- Samlet længde (OAL) 110 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 1,6 grader
- Weldonaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader