HM390 ETP D32-3-W32-10 90° endefræser til HM390 TPKT 1003 Trigon platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106417
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106417
EAN/GTIN 7291075313932
Producentnummer 3106417
L-nummer L23980 1681

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 8 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 110 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 74 mm
  • Hovedlængde (LH) 30 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,1 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven