H400 ER D40-5-M16-12 Skalfræser med FLEXFIT-grænseflade til dobbeltsidede skær med 4 radiusskærekanter.

Art.-nr.: 3106269
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106269
EAN/GTIN 7291075279221
Producentnummer 3106269
L-nummer L23980 532

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 28 mm, antal skær (CICT) 5, maks. skærlængde (APMX) 8,7 mm, samlet længde (OAL) 60 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm
  • Interfaces funktioner M16
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 28 mm
  • Diameter (DC/DCX) 28 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 8,7 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 25 mm
  • Funktionel længde (LF) 35 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Samlet længde (OAL) 60 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3,7 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven