Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 13 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 4 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 47,5 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 13 mm
- Interfaces funktioner M08
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 16 mm
- Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 13 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Funktionel længde (LF) 30 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) CNHT 070315
- Samlet længde (OAL) 47,5 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader