H490 E90AX D25-4-M12-09 90° skruefræser med FLEXFIT-grænseflade til H490 ANKX/ANCX 09 Dobbeltsidede rektangulære skær

Art.-nr.: 3106201
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106201
EAN/GTIN 7291075277159
Producentnummer 3106201
L-nummer L23980 446

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 8 mm, antal skær (NOF) 4, total længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm
  • Interfaces funktioner M12
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 17 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 28 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H490 ANCX 090404PDR
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven