H490 ANKX 0904R12T-FF IC830 Dobbeltsidet platter med 4 spiralformede skærekanter til meget høj tilspænding ved små skæredybder

Art.-nr.: 5607371
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607371
EAN/GTIN 7291075309515
Producentnummer 5607371
L-nummer L23910 1249

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 1 mm, skærepladelængde (INSL) 8,5 mm, skærepladetykkelse (S) 4,3 mm, skærepladebredde (W1) 6,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 8,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,3 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,5 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,5 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven