H490 ANKX 120508PNTR IC328 Dobbeltsidede skær med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 5605563
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605563
EAN/GTIN 7291075240528
Producentnummer 5605563
L-nummer L23910 49

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 11 mm, skærepladelængde (INSL) 13,67 mm, skærepladetykkelse (S) 9,15 mm, skærepladebredde (W1) 10 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 11 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 13,67 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,15 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 10 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven