Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 2,5 mm, samlet længde (OAL) 90 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 12 mm
- Diameter (DC/DCX) 12 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 21,5 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 4
- Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
- Funktionel længde (LF) 66 mm
- Hovedlængde (LH) 20 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) T290 LNHT 0502TR
- Samlet længde (OAL) 90 mm
- Weldonaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 30 grader