T245 ELN D12-4-W16-05 45° affasningspindelfræser.

Art.-nr.: 3106170
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106170
EAN/GTIN 7291075046274
Producentnummer 3106170
L-nummer L23980 407

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 3,6 mm, samlet længde (OAL) 90 mm, skaft Weldon, skaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 19,7 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,6 mm
  • Funktionel længde (LF) 66 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T290 LNHT 0502
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven