SOF45 D063-06-22-R13 Fleksibelt planfræsningssystem til ottekantede, firkantede og runde platter med forskellige skærevinkler

Art.-nr.: 3106105
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 800 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106105
EAN/GTIN 7291075232202
Producentnummer 3106105
L-nummer L23980 334

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 72,35 mm, antal skærekroppe (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 40,4 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 65,35 mm
  • Diameter (DC/DCX) 72,35 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 72,35 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,9 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ONHU 050500-PL
  • Samlet længde (OAL) 40,4 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 44 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle