HTP D20-3-M10-LN06 Stempel til sidedybfræsning med FLEXFIT-grænseflade med tangentielt monterede skær og 4 skærekanter.

Art.-nr.: 3106099
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Kopifræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3106099
EAN/GTIN 7291075289817
Producentnummer 3106099
L-nummer L23980 320

Betegnelse

Beskrivelse:

Dykfræsere, kropsdiameter (BD) 18 mm, skærdiameter (DC) 20 mm, antal skærlegemer (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 2,5 mm, antal effektive spåner, forende (ZEFF) 3, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 18 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Antal effektive vagina, frontal (ZEFF) 3
  • Funktionel længde (LF) 30 mm
  • Samlet længde (OAL) 50 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven