Beskrivelse:
Fræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29,6 mm, diameter (DC/DCX) 22 mm, antal skær (CICT) 5, maks. skærlængde (APMX) 7,5 mm, totallængde (OAL) 60 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29,6 mm
- Interfaces funktioner M16
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Hjørneradius (RE) 5 mm
- Skærediameter (DC) 22 mm
- Diameter (DC/DCX) 22 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 5
- Skærelængde maks. (APMX) 7,5 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 25 mm
- Funktionel længde (LF) 35 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) H400 RNHU 1004-ML
- Samlet længde (OAL) 60 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 3,8 grader