H400 ER D25-3-M12-10 Skalfræser med FLEXFIT-grænseflade til dobbeltsidede skær med 4 radiusskærekanter.

Art.-nr.: 3105999
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FLEXFIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105999
EAN/GTIN 7291075279191
Producentnummer 3105999
L-nummer L23980 247

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsere med WSP, sædediameter, maskinside (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 15 mm, antal fræsere (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 7,5 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm
  • Interfaces funktioner M12
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 5 mm
  • Skærediameter (DC) 15 mm
  • Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 19 mm
  • Funktionel længde (LF) 28 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5,8 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven