SOF45CL 8/16 D100-16-32R Ekstra smalle 45° planfræsere med vendeskær med kilespænding til firkantede eller ottekantede skær med 8/16 skærkanter

Art.-nr.: 3105787
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 800 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105787
EAN/GTIN 7291075298239
Producentnummer 3105787
L-nummer L23980 1108

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 110,4 mm, antal skær (CICT) 16, navdiameter (DHUB) 70 mm, samlet længde (OAL) 51,2 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 110,4 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 110,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 16
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 70 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) S845 SNHU 1305ANR
  • Samlet længde (OAL) 51,2 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven