SOF45CL 8/16 D050-07-22R Ekstra smalle 45° planfræsere med vendeskær med kilespænding til firkantede eller ottekantede skær med 8/16 skærkanter

Art.-nr.: 3105784
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 800 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105784
EAN/GTIN 7291075298208
Producentnummer 3105784
L-nummer L23980 1099

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 60,4 mm, antal skær (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 41,2 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 60,4 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 60,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 7
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) S845 SNHU 1305ANR
  • Samlet længde (OAL) 41,2 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle