FF SOF 8/16 D3.0-07-1.00R Multifunktionsfræser med hurtig fremføring til ottekantede og firkantede pladekonturer med forskellige indgangsvinkler

Art.-nr.: 3105775
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 800 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105775
EAN/GTIN 7291075307368
Producentnummer 3105775
L-nummer L23980 1822

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC / DCX) 3,211 ″, skæring element Count (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 2,22 ″, samlet længde (OAL) 1,768 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3,211″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 3,211″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 7
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,106″
  • Navdiameter (DHUB): 2,22″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ONHU 050500-N-HP
  • Samlet længde (OAL): 1,768″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 15 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven