FF SOF 8/16 D2.5-06-1.00R Multifunktionsfræser med hurtig fremføring til ottekantede og firkantede pladekonturer med forskellige indgangsvinkler

Art.-nr.: 3105774
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105774
    EAN/GTIN 7291075307351
    Producentnummer 3105774
    L-nummer L23980 1802

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC / DCX) 2,711 ″, skæring element Count (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 2,22 ″, samlet længde (OAL) 1,768 ″

    Egenskab:

    • Arbortype: B
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 2-1/2″
    • Skærediameter (DC/DCX): 2,711″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 2,711″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 6
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,106″
    • Navdiameter (DHUB): 2,22″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): ONHU 050500-N-HP
    • Samlet længde (OAL): 1,768″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 15 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven