SOF45 8/16-D080-07-25.40R Fleksibelt planfræsningssystem til ottekantede, firkantede og runde platter med forskellige skærevinkler

Art.-nr.: 3105673
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 800 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105673
EAN/GTIN 7291075232141
Producentnummer 3105673
L-nummer L23980 958

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 88 mm, antal platter (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 70 mm, samlet længde (OAL) 51,6 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 88 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 88 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 7
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,9 mm
  • Navdiameter (DHUB) 70 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ONHU 050500-PL
  • Samlet længde (OAL) 51,6 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 44 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven