FF EWX D20-3-M10-04 Skruefræser med høj tilspænding og FLEXFIT-grænseflade til dobbeltsidede platter med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105625
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105625
EAN/GTIN 7291075276855
Producentnummer 3105625
L-nummer L23980 862

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, diameter (DC/DCX) 12,6 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 0,8 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 45 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Interfaces funktioner M10
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 12,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12,6 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,8 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 15 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 25 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 040310HP
  • Samlet længde (OAL) 45 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4,8 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 0,9 nxm

Egnede produkter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven