Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, diameter (DC/DCX) 17,6 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 0,8 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 52 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
- Interfaces funktioner M12
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 17,6 mm
- Diameter (DC/DCX) 17,6 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 4
- Skærelængde maks. (APMX) 0,8 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 19 mm
- Antal skærekanter (NOF) 4
- Funktionel længde (LF) 30 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 040310HP
- Samlet længde (OAL) 52 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 3,3 grader
- Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
- Drejningsmoment (TQ) 0,9 nxm