FF EWX D40-5-M16-05 Skruefræser med høj tilspænding og FLEXFIT-grænseflade til dobbeltsidede platter med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105535
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3105535
EAN/GTIN 7291075276831
Producentnummer 3105535
L-nummer L23980 171

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, diameter (DC/DCX) 30 mm, antal skær (CICT) 5, maks. skærlængde (APMX) 1 mm, antal skær (NOF) 5, samlet længde (OAL) 65 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Interfaces funktioner M16
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 30 mm
  • Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 25 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Funktionel længde (LF) 40 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Samlet længde (OAL) 65 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,8 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 2 nxm

Egnede produkter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven