T490 FLN D100-08-32-16 90° planfræsere til tangentielt monterede skær med 4 spiralformede, 16 mm lange skærekanter

Art.-nr.: 3105381
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105381
EAN/GTIN 7291075257441
Producentnummer 3105381
L-nummer L23980 1228

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan-, hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 80 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærelængde maks. (APMX) 16 mm
  • Navdiameter (DHUB) 80 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNHT 160708PNR
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven