T490 LNHT 160724PNR IC810 Tangentielt indlejrede skær med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 5606625
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5606625
    EAN/GTIN 7291075260076
    Producentnummer 5606625
    L-nummer L23970 205

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 16 mm, skærlængde (INSL) 17,05 mm, skærtykkelse (S) 15,4 mm, skærbredde (W1) 7 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 2,4 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 16 mm
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
    • Skæreskærets længde (INSL) 17,05 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 15,4 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 7 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
    • Antal skærekanter 4

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven