T490 LNAR 1607PN-R-P IC07 Tangentielt fastspændte, præcisionsslebne vendeskær med meget positiv skærekant til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5666821
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5666821
EAN/GTIN 7291075286489
Producentnummer 5666821
L-nummer L23970 254

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 16 mm, skærepladelængde (INSL) 17,05 mm, skærepladetykkelse (S) 15,9 mm, skærepladebredde (W1) 7,05 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 16 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 17,05 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 15,9 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 7,05 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle