SOF45 8/16-D5.0-16-1.50R Multifunktionsfræsere til ottekantede, firkantede og runde indsatskonturer med forskellige indgangsvinkler

Art.-nr.: 3105314
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105314
    EAN/GTIN 7291075232431
    Producentnummer 3105314
    L-nummer L23980 2116

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 5,315″, skæring element Count (CICT) 16, navdiameter (DHUB) 3,27 ″, samlet længde (OAL) 1,48 ″

    Egenskab:

    • Arbortype: B
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
    • Skærediameter (DC): 5″
    • Skærediameter (DC/DCX): 5,315″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 5,315″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 16
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,114″
    • Navdiameter (DHUB): 3,27″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): ONHU 050500-PL
    • Samlet længde (OAL): 1,48″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven