SOE45 8/16-D1.00-02-W.75R Multifunktionelle endefræsere til ottekantede, firkantede og runde pladekonturer med flere indgangsvinkler

Art.-nr.: 3105302
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105302
    EAN/GTIN 7291075267020
    Producentnummer 3105302
    L-nummer L23980 2045

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæring emne antal (CICT) 2, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,114″, samlet længde (AAL) 4,051″, Shank type Weldon, Shank type Weldon

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,907″
    • Skærediameter (DC/DCX): 1″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 1,409″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 2
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,114″
    • Funktionel længde (LF): 2,984″
    • Hovedlængde (venstre): 4,047″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): ONHU 050505-TN
    • Samlet længde (OAL): 4,051″
    • Maksimal rampevinkel (RMPX): 3,1 grader
    • Skafttype: Weldon
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven