SOE45 8/16-D032-03-W25R 45° endefræsere til firkantede eller ottekantede, dobbeltsidede skær med 8 eller 16 skærekanter

Art.-nr.: 3105294
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 800 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105294
EAN/GTIN 7291075267006
Producentnummer 3105294
L-nummer L23980 1087

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 2,9 mm, samlet længde (OAL) 101,3 mm, skaft Weldon, skaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 29,65 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 42,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 68 mm
  • Hovedlængde (LH) 101,2 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ONHU 050505-TN
  • Samlet længde (OAL) 101,3 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4,2 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven