Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, diameter (DC/DCX) 15 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærekantlængde (APMX) 1 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 52 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
- Interfaces funktioner M12
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 15 mm
- Diameter (DC/DCX) 15 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 19 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Funktionel længde (LF) 30 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 05T312T
- Samlet længde (OAL) 52 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
- Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
- Drejningsmoment (TQ) 2 nxm