ERW D013A025-2-M12-12 Grovprofilfræseværktøjer med FLEXFIT-grænseflade

Art.-nr.: 3105229
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105229
EAN/GTIN 7291075223446
Producentnummer 3105229
L-nummer L23980 45

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 13 mm, antal skærekroppe (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 6 mm, samlet længde (OAL) 57 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm
  • Interfaces funktioner M12
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 13 mm
  • Diameter (DC/DCX) 13 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 17 mm
  • Funktionel længde (LF) 35 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RCCT 1206MO
  • Samlet længde (OAL) 57 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven