T490 FLN D3.0-07-1.0-16 90° planfræsere med tangentielt fastspændte platter med 4 spiralformede 16 mm lange skærekanter

Art.-nr.: 3105215
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produkttype Vendeplattefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105215
    EAN/GTIN 7291075257540
    Producentnummer 3105215
    L-nummer L23980 1891

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC / DCX) 3 ″, skæring element Count (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 2,6 ″, samlet længde (OAL) 2 ″

    Egenskab:

    • Arbortype: A.
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 3″
    • Skærediameter (DC/DCX): 3″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 7
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,63″
    • Navdiameter (DHUB): 2,6″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNHT 160708PNR
    • Samlet længde (OAL): 2″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven