HTP D1.00-2-M12-LN10 Sidekolber med FLEXFIT-gevindforbindelse, der bærer tangentielt fastspændte indsatse med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3105127
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie FLEXFIT
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105127
    EAN/GTIN 7291075261837
    Producentnummer 3105127
    L-nummer L23980 2910

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Dykfræsere, krop diameter (BD) 0,83 ″, skærediameter (DC) 1 ″, skæring ITEM Count (CICT) 2, dybde af skæring maksimal (APMX) 0,118 ″, ansigt effektiv skærekant Count (ZEFF) 2, samlet længde (OAL) 2,24 ″

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD): 0,83″
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): FLEXFIT
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 1″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 2
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,118″
    • Face Efficient Cutting Edge Count (ZEFF): 2
    • Funktionel længde (LF): 1,38″
    • Samlet længde (OAL): 2,24″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven