S845 F45SX D2.0-5-.75-R16 45° planfræsere med økonomiske skær med 8 spiralformede højrespidser

Art.-nr.: 3105060
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 845 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105060
EAN/GTIN 7291075209259
Producentnummer 3105060
L-nummer L23980 1651

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 2,55″, skæring element Count (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 1,93″, samlet længde (OAL) 1-3/4″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2,55″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 2,55″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,276″
  • Navdiameter (DHUB): 1,93″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 845 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven